Anel vedante para porca de aperto ER SATZ

N.º do artigo: 309635 SATZ
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação d Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo ER 32
Conteúdo do jogo 17
⌀ exterior D 27 mm
Tipo de produto Vedante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309635 SATZ
EAN/GTIN 7640128494980
Número do fabricante 9.32.002

Descrição

Idóneo para:

Porcas de aperto ER n.º 309615; 309621.
Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Nota:

  • Área de aperto = medida nominal − 0,5 mm.
  • ⌀ de fixação aumento de 1 mm.
  • Ao encomendar, especificar ⌀ de aperto desejado!
  • Adequado até 80 bar.
  • Situação de instalação: Rotulagem no interior da porca de aperto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta