Porca de bloqueio da chumaceira de deslizamento ER 32

N.º do artigo: 309612 32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ER Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6499 D
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para ER 32 mm
Norma DIN 6499 D
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Comprimento total L 23 mm
⌀ exterior D 50 mm
Rosca M40×1,5
binário de aperto máximo 180 Nm
Tipo de produto Porca de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309612 32
EAN/GTIN 4045197645692
Número do fabricante 309612 32

Descrição

Ejecución:

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima.
Com rolamentos lisos, assim menor coeficiente de atrito e maior força de aperto.
Com ranhuras.

Idóneo para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Partes opcionales:

Chave de aperto ER, n.º 309680309740.
Chave de uma boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Nota:

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta