Pinça de aperto extra estreito Refrigeração interior 6

N.º do artigo: 309572 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 6 mm
⌀ exterior D 10,1 mm
Comprimento total L 50 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309572 6
EAN/GTIN 4250261512996
Número do fabricante 136 0606 000 0

Descrição

Ejecución:

Totalmente temperado e retificado. Design extremamente fino. O mandril de aperto é puxado da parte de trás através do mandril para a sede cónica através de uma rosca. Redução do contorno de interferência devido à eliminação da porca de fixação.
Com revestimento especial para um maior binário de retenção.

Idóneo para:

Mandril de pinça de aperto extrafino n.º 300772; 304981; 304982; 309571.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinça de aperto extra estreito Refrigeração interior 6

Pinça de aperto extra estreito Refrigeração interior 6

sob pedido
Em stock
4 peças em stock
94,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
50,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ exterior D 10,1 mm 9,6 mm
Comprimento total L 50 mm 36 mm
⌀ de fixação nominal d 6 mm 6 mm
Tipo de produto Pinça de aperto Pinça de aperto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta