Ejecución:
Aço de mola, totalmente endurecido e retificado. O furo contínuo (maior área de aperto em comparação com as braçadeiras DIN) aumenta a força de aperto. Múltiplas fendas em comparação com as pinças de aperto DIN, resultando numa maior profundidade de imersão no mandril de pinça. Adequado para broca espiral para fixação na fase de guiamento. Área de aperto = medida nominal até menos 0,5 mm. 5 ou 6 ranhuras em ambos os lados.
Ventaja:
- Melhor concentricidade = Centragem paralela aos eixos no cone; sem oscilações.
- Maior força de aperto = através de maiores percentagens de área de contacto.
- Maior rigidez do sistema = adequado para fresagem de alta velocidade.
- Maior vida útil da ferramenta.
Volumen de suministro:
Pinças de aperto OZ (n.º
309550) ⌀ 5−16 mm (incrementos de 1 mm) e ⌀ 18, 20 e 25 mm, incluindo caixa de madeira.