{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 20 mm | |
para mandril | 4 mm - 32 mm | |
Norma | ISO 10897 | |
Tipo | 467 E | |
⌀ exterior D | 43,7 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309560 20 | |
EAN/GTIN | 2050001704764 | |
Número do fabricante | 12203012000 |