Pinça de aperto ER para broca de roscar 10

N.º do artigo: 309457 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 10 mm
Alojamento ER 25
⌀ exterior D 25 mm
Comprimento total L 40 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309457 10
EAN/GTIN 4062406254124
Número do fabricante 309457 10

Descrição

Ejecución:

  • Fixação da broca de roscar através do mecanismo de fixação da esfera rotativo.
  • Dispositivo de libertação rápida integrado.
  • Pinças de aperto para broca de roscar semelhantes a DIN 6499 / ISO 15488.

Ventaja:

Bloqueio e desbloqueio rápidos através da atuação da mola. Não é necessário enroscar no quadrado da broca de roscar.

Idóneo para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Nota:

Fixa apenas o ⌀ nominal. Não cabe no mandril de aperto de precisão Centro P.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta