Pinça de aperto ET com compensação radial para abrir furos roscados e mandrilar 10

N.º do artigo: 309447 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 10 mm
Alojamento ET 25
Norma Norma de fábrica
⌀ exterior D 26 mm
Comprimento total L 35 mm
Compensação axial 0,1 mm
Compensação radial R maquinação de roscas 0,4 mm
Compensação radial R mandrilagem 0,05 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309447 10
EAN/GTIN 4045197783073
Número do fabricante 309447 10

Descrição

Ejecución:

Temperado e retificado.

Ventaja:

A compensação radial compensa pequenos erros de centro (para a concentricidade necessária e a qualidade da rosca ou do encaixe). Compensação axial de 0,1 mm.

Aplicación:

Para corte de roscas ou mandrilagem em centros de fresagem e torneamento.

Idóneo para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Nota:

Fixa apenas ⌀ nominal. Não cabe no mandril de aperto de precisão Centro P.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinça de aperto ET com compensação radial para abrir furos roscados e mandrilar  10

Pinça de aperto ET com compensação radial para abrir furos roscados e mandrilar 10

sob pedido
Em stock
13 peças em stock
97,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
112,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento ET 25 ET 32
⌀ exterior D 26 mm 33 mm
Comprimento total L 35 mm 42,5 mm
⌀ de fixação nominal d 10 mm 10 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica
Compensação radial R mandrilagem 0,05 mm 0,1 mm
Tipo de produto Pinça de aperto Pinça de aperto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta