Pinça de aperto ER 32 proteção antiextração secuRgrip 10

N.º do artigo: 309422 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Concentricidade: ≤ 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 10 mm
Norma ISO 15488-B
Concentricidade ≤ 5 µm
Tipo com proteção antiextração
⌀ exterior D 33 mm
Comprimento total L 50,4 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309422 10
EAN/GTIN 2050002050037
Número do fabricante 133210004

Descrição

Ejecución:

As pinças de aperto com secuRgrip ® têm um contorno tipo rosca no furo de aperto. Ao inserir o inserto roscado na superfície HB retificada (Weldon) da fresa, a combinação de fresa + inserto roscado pode ser aparafusada na pinça, evitando que a ferramenta seja puxada para fora.
Completamente endurecido e retificado.
É possível efetuar uma predefinição de comprimento aproximado através de um parafuso integrado na parte inferior da bucha de aperto.

Descripción:

Ao maquinar peças de trabalho dispendiosas, só tem uma oportunidade de o fazer corretamente. As mudanças de comprimento devido à extração da ferramenta podem levar a danos graves na peça. As pinças de aperto ER-secuRgrip oferecem a máxima segurança de extração durante a fresagem.

Ventaja:

  • Trabalho processualmente seguro – 100% de proteção contra extração das ferramentas.
  • Vida útil mais longa da ferramenta.
  • Efeito de amortecimento de vibrações da pinça de aperto.
  • Flexibilidade total através do sistema de pinças ER.
  • Manipulação fácil de usar – nenhuma modificação no mandril da pinça é necessária.

Aplicación:

O sistema secuRgrip® transforma um mandril de pinça de aperto comum num mandril com proteção contra extração, mantendo as vantagens do sistema de pinças de aperto ER flexível.
Primeiro, o mandril de aperto é clicado na porca de aperto. Em seguida, apertar a fresa com o comprimento pretendido (se ainda não o tiver feito com antecedência, aplique ligeiramente o parafuso de ajuste do comprimento na fresa).

Idóneo para:

Todas as fresas de metal duro com superfície Weldon padrão.

Partes opcionales:

Inserto roscado n.º 309426.

Nota:

Fixa apenas o diâmetro nominal. Certifique-se de que está corretamente assente no encaixe da pinça: Quando utilizado em mandris ultracurtos, por exemplo, pode ser necessário remover o disco de compensação de comprimento na parte inferior da pinça de aperto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta