{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 14 mm | |
Alojamento | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4282 E | |
⌀ exterior D | 25,7 mm | |
Comprimento total L | 34 mm | |
Tipo de produto | Pinza portapieza |
Número do artigo | 309413 14 | |
EAN/GTIN | 2050001766939 | |
Número do fabricante | 13835011400 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Pinça de aperto ER para broca de roscar com vedação e bicos de pulverização 14
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
83,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
36,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
45,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
136 peças em stock
26,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 25 | ER 25 | ER 25 | ER25 |
⌀ exterior D | 25,7 mm | 26 mm | 25,7 mm | 26 mm |
Comprimento total L | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricidade | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 4282 E | 429 E | 4282 E | 429 E |
Tipo de produto | Pinza portapieza | Pinça de aperto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |