{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 4,5 mm | |
Alojamento | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4276 E | |
⌀ exterior D | 20,7 mm | |
Comprimento total L | 31,5 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309406 4,5 | |
EAN/GTIN | 2050001767752 | |
Número do fabricante | 13824010450 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinça de aperto ER para broca de roscar com vedação 4,5
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
50,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
37,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 20 | ER11 |
⌀ exterior D | 20,7 mm | 11,3 mm |
Comprimento total L | 31,5 mm | 18 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricidade | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 4276 E | 4031 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |