{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 7 mm | |
Alojamento | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4031 E | |
⌀ exterior D | 16,7 mm | |
Comprimento total L | 27,5 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309404 7 | |
EAN/GTIN | 2050001765130 | |
Número do fabricante | 13833010700 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinça de aperto ER para broca de roscar com vedação e bicos de pulverização 7
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
75,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
34,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
41,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
Comprimento total L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
⌀ de fixação nominal d | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricidade | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 4031 E | 425 E | 4031 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |