Extensión de 3/8″ con imán de sujeción

N.º do artigo: 3093921
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 3093921
EAN/GTIN 4010886955406
Número do fabricante 3093921

Descrição

Descripción:

Para llaves de vaso manuales con agujero pasante y accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola
El imán de sujeción fija los tornillos o tuercas en el casquillo para que no se pierdan
Manejo con una sola mano: el tornillo o la tuerca se puede atornillar inmediatamente con el casquillo
El campo magnético del imán de sujeción mantiene los tornillos y tuercas centrados en el casquillo sin contacto directo
El fuerte imán permanente sujeta firmemente incluso los tornillos grandes
Especialmente adecuado para trabajar en espacios de instalación reducidos
Formado por recocido
Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Característica:

  • Cuadrado de accionamiento [métrico]: 10 mm
  • Cuadrangular [Imperial]: 3/8 pulg
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • material: Acero de cromo-vanadio 31CrV3
  • Peso neto [kg]: 0,065 kg
  • Superficie: cromado
  • Registro REACH Disponible: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta