Pinça de aperto ER HP com vedação, ER 25, ⌀ de fixação nominal d: 11mm

N.º do artigo: 309374 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 11 mm
Alojamento ER 25
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 2 µm
Tipo 429 E
⌀ exterior D 25,7 mm
Comprimento total L 34 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309374 11
EAN/GTIN 2050001766366
Número do fabricante 13625011100

Descrição

Ejecución:

Concentricidade do sistema e precisão de repetição 3 µm (3×D, máximo = 50 mm), em combinação com mandril FAHRION CENTRO P.
Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Ventaja:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Idóneo para:

Mandril de pinça de aperto ER de precisão CENTRO P.

Nota:

  • Concentricidade ótima apenas quando usado no torno CENTRO P.
  • Área de aperto h10 (apenas medida nominal).

Com vedação para refrigeração interna (até 60 bar). Semelhante a ISO 15488-A.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta