Pinça de aperto ER HP 4

N.º do artigo: 309370 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
71 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Concentricidade: ≤ 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 4 mm
Alojamento ER 16
Norma ISO 15488-B
Concentricidade ≤ 2 µm
Tipo 426 E
⌀ exterior D 17 mm
Comprimento total L 27,5 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309370 4
EAN/GTIN 2050001766748
Número do fabricante 13613010400

Descrição

Ejecución:

Concentricidade do sistema e precisão de repetição 3 µm (3×D, máximo = 50 mm), em combinação com mandril FAHRION CENTRO P.
Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Ventaja:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Idóneo para:

Mandril de pinça de aperto ER de precisão CENTRO P.

Nota:

  • Concentricidade ótima apenas quando usado no torno CENTRO P.
  • Área de aperto h10 (apenas medida nominal).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta