{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 2 mm | |
Alojamento | ER 8 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Concentricidade | ≤ 2 µm | |
Tipo | 4004 E | |
⌀ exterior D | 8,5 mm | |
Comprimento total L | 13,6 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309365 2 | |
EAN/GTIN | 2050001767240 | |
Número do fabricante | 13610010200 |