{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 20 mm | |
Alojamento | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Concentricidade | ≤ 10 µm | |
Tipo | 472 E | |
⌀ exterior D | 41 mm | |
Comprimento total L | 46 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309040 20 | |
EAN/GTIN | 4045197151827 | |
Número do fabricante | 309040 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinça de aperto ER 20
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
25,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
103 peças em stock
20,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 41 mm | 33 mm |
Comprimento total L | 46 mm | 40 mm |
⌀ de fixação nominal d | 20 mm | 20 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Concentricidade | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 472 E | 470 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinza portapieza |