Jogo de pinças de aperto ER 7 peças, 4−16 mm com vedação, ER 25

N.º do artigo: 309022
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Concentricidade: ≤ 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ER 25
Norma ISO 15488-B
Concentricidade ≤ 5 µm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309022
EAN/GTIN 2050001766090
Número do fabricante 13725160070

Descrição

Ejecución:

Totalmente temperado e retificado.
Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.
Com vedação.

Ventaja:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Volumen de suministro:

Em caixa de madeira, incremento de 2 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta