{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 10 mm | |
Alojamento | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 10 µm | |
Tipo | 469 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309002 10 | |
EAN/GTIN | 4045197645272 | |
Número do fabricante | 309002 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinça de aperto ER com vedação e bicos de pulverização 10
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
38,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
50,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 33 mm | 32,7 mm |
Comprimento total L | 40 mm | 40 mm |
⌀ de fixação nominal d | 10 mm | 10 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricidade | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 469 E | 4537 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinza portapieza |