{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 17 mm | |
Alojamento | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Concentricidade | ≤ 10 µm | |
Tipo | 470 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309000 17 | |
EAN/GTIN | 4045197151629 | |
Número do fabricante | 309000 17 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Pinça de aperto ER, ER 32, ⌀ de fixação nominal d: 17mm
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
20,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
25,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 32 | ER 40 |
⌀ exterior D | 33 mm | 41 mm |
Comprimento total L | 40 mm | 46 mm |
⌀ de fixação nominal d | 17 mm | 17 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Concentricidade | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 470 E | 472 E |