Pinça de aperto ER 14

N.º do artigo: 309000 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
115 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 14 mm
Alojamento ER 32
Norma ISO 15488-B
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 470 E
⌀ exterior D 33 mm
Comprimento total L 40 mm
Tipo de produto Pinza portapieza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309000 14
EAN/GTIN 4045197151599
Número do fabricante 309000 14

Descrição

Ejecución:

Totalmente temperado e retificado. Polido.

Nota:

A ponte do ⌀ de aperto é menor até 1 mm cada, por exemplo ⌀ 10 − 9 mm, exceto ⌀ 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm).
Pinças de aperto ER16, ER25 e ER32 sem vedação também disponíveis em tamanhos de polegadas via eShop.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinça de aperto ER  14

Pinça de aperto ER 14

sob pedido
Em stock
115 peças em stock
20,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
19,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
25,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento ER 32 ER 25 ER 40
Comprimento total L 40 mm 34 mm 46 mm
⌀ de fixação nominal d 14 mm 14 mm 14 mm
Norma ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B
Concentricidade ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo 470 E 430 E 472 E
Tipo de produto Pinza portapieza Pinza portapieza Pinça de aperto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta