Pinça de aperto ER 5

N.º do artigo: 308990 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Concentricidade: ≤ 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 5 mm
Alojamento ER 40
Norma ISO 15488-B
Concentricidade ≤ 5 µm
Tipo 472 E
⌀ exterior D 41 mm
Comprimento total L 46 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308990 5
EAN/GTIN 2050001768049
Número do fabricante 13717010500

Descrição

Ejecución:

Totalmente temperado e retificado.
Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Ventaja:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Nota:

A ponte do ⌀ de aperto é menor até 1 mm cada, por exemplo ⌀ 10 − 9 mm, exceto ⌀ 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinça de aperto ER  5

Pinça de aperto ER 5

sob pedido
Em stock
8 peças em stock
31,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
25,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento ER 40 ER 40
⌀ exterior D 41 mm 41 mm
Comprimento total L 46 mm 46 mm
⌀ de fixação nominal d 5 mm 5 mm
Concentricidade ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Tipo 472 E 472 E
Tipo de produto Pinça de aperto Pinça de aperto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta