Pinça de aperto ER 9

N.º do artigo: 308981 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
78 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Concentricidade: ≤ 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 9 mm
Alojamento ER 32
Norma ISO 15488-B
Concentricidade ≤ 5 µm
Tipo 470 E
⌀ exterior D 33 mm
Comprimento total L 40 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308981 9
EAN/GTIN 2050001766878
Número do fabricante 13716010900

Descrição

Ejecución:

Totalmente temperado e retificado.
Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Ventaja:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Nota:

A ponte do ⌀ de aperto é menor até 1 mm cada, por exemplo ⌀ 10 − 9 mm, exceto ⌀ 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinça de aperto ER  9

Pinça de aperto ER 9

sob pedido
Em stock
78 peças em stock
24,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
243 peças em stock
20,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento ER 32 ER 32
⌀ exterior D 33 mm 33 mm
Comprimento total L 40 mm 40 mm
⌀ de fixação nominal d 9 mm 9 mm
Concentricidade ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Tipo 470 E 470 E
Tipo de produto Pinça de aperto Pinza portapieza

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta