Pinça de aperto ER com vedação e bicos de pulverização 8

N.º do artigo: 308962 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 8 mm
Alojamento ER 25
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 429 E
⌀ exterior D 26 mm
Comprimento total L 34 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308962 8
EAN/GTIN 4045197645111
Número do fabricante 308962 8

Descrição

Ejecución:

Totalmente temperado e retificado. Polido.
Versões vedadas com bicos de pulverização apenas para ⌀ nominal.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinça de aperto ER com vedação e bicos de pulverização 8

Pinça de aperto ER com vedação e bicos de pulverização 8

sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
36,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
45,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento ER 25 ER 25
⌀ exterior D 26 mm 25,7 mm
Comprimento total L 34 mm 34 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo 429 E 4282 E
Tipo de produto Pinça de aperto Pinza portapieza

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta