{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 7 mm | |
Alojamento | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 10 µm | |
Tipo | 429 E | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Comprimento total L | 34 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308962 7 | |
EAN/GTIN | 4045197645104 | |
Número do fabricante | 308962 7 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Pinça de aperto ER com vedação e bicos de pulverização, ER 25, ⌀ de fixação nominal d: 7mm
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
36,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
45,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
26,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 25 | ER 25 | ER25 |
⌀ exterior D | 26 mm | 25,7 mm | 26 mm |
Comprimento total L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricidade | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 429 E | 4282 E | 429 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |