Pinça de aperto ER com vedação, ER 25, ⌀ de fixação nominal d: 5mm

N.º do artigo: 308946 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 5 mm
Alojamento ER 25
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 5 µm
Tipo 429 E
⌀ exterior D 25,7 mm
Comprimento total L 34 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308946 5
EAN/GTIN 2050001768667
Número do fabricante 13725010500

Descrição

Versão:

Totalmente temperado e retificado.
Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Vantagem:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Nota:

Com vedação para refrigeração interna (pode ser usado até 60 bar), apenas a dimensão nominal pode ser fixada. Semelhante a ISO 15488-A.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinça de aperto ER com vedação, ER 25, ⌀ de fixação nominal d: 5mm

Pinça de aperto ER com vedação, ER 25, ⌀ de fixação nominal d: 5mm

sob pedido
Em stock
10 peças em stock
57,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
36,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
26,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento ER 25 ER 25 ER25
⌀ exterior D 25,7 mm 26 mm 26 mm
Comprimento total L 34 mm 34 mm 34 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo 429 E 429 E 429 E
Tipo de produto Pinça de aperto Pinça de aperto Pinça de aperto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta