Pinça de aperto ER com vedação 9

N.º do artigo: 308921 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
63 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ER16
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 425 E
⌀ exterior D 17 mm
Comprimento total L 27,5 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308921 9
EAN/GTIN 4045197888440
Número do fabricante 308921 9

Descrição

Ejecución:

Totalmente temperado e retificado. Polido. Apenas para ⌀ nominal.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinça de aperto ER com vedação 9

Pinça de aperto ER com vedação 9

sob pedido
Em stock
63 peças em stock
24,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
26,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
27,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento ER16 ER25 ER32
⌀ exterior D 17 mm 26 mm 33 mm
Comprimento total L 27,5 mm 34 mm 40 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo 425 E 429 E 469 E
Tipo de produto Pinça de aperto Pinça de aperto Pinza portapieza

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta