Pinça de aperto ER com vedação, ER16, ⌀ de fixação nominal d: 7mm

N.º do artigo: 308921 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
56 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ER16
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 425 E
⌀ exterior D 17 mm
Comprimento total L 27,5 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308921 7
EAN/GTIN 4045197888426
Número do fabricante 308921 7

Descrição

Versão:

Totalmente temperado e retificado. Polido. Apenas para ⌀ nominal.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinça de aperto ER com vedação, ER16, ⌀ de fixação nominal d: 7mm

Pinça de aperto ER com vedação, ER16, ⌀ de fixação nominal d: 7mm

sob pedido
Em stock
56 peças em stock
24,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
34,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
41,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento ER16 ER 16 ER 16
⌀ exterior D 17 mm 17 mm 16,7 mm
Comprimento total L 27,5 mm 27,5 mm 27,5 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo 425 E 425 E 4031 E
Tipo de produto Pinça de aperto Pinça de aperto Pinça de aperto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta