Pinça de aperto ER 4

N.º do artigo: 308918 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
242 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 4 mm
Alojamento ER 11
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 4008E
⌀ exterior D 11,3 mm
Comprimento total L 18 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308918 4
EAN/GTIN 4045197763785
Número do fabricante 308918 4

Descrição

Ejecución:

Totalmente temperado e retificado. Polido.

Nota:

A ponte do ⌀ de aperto é inferior até 0,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta