Chaleco Multinorma Inherente S

N.º do artigo: 308915123300S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis gelb
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Chaleco de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308915123300S
EAN/GTIN 7330509625804
Número do fabricante 308915123300S

Descrição

Ejecución:


Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida FR, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, 260 g/m²

Detalles
Correas
Anillo en D
Etiquetas de certificación externas

Bolsillos
Bolsillos delanteros con solapa
Bolsillos de clavos reforzados con tres compartimentos en la parte delantera, Bolsillos de clavos - delanteros y traseros
Bolsillos de pecho con correas de seguridad, uno con solapa y botones de presión metálicos, uno abierto con bolsillos para bolígrafos y cinta para herramientas

Cierre frontal
Robusta cremallera oculta de plástico de un solo sentido, Cierre frontal con botones de presión ocultos de plástico

Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua, Sin metales

Reflex
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con costuras dobles

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • Chaleco ignífugo para herramientas que le protege en condiciones exigentes
  • Cuenta con prácticos bolsillos para herramientas y accesorios
  • Bolsillos reforzados para clavos de tres compartimentos en la parte delantera, y bolsillos para clavos en la parte delantera y trasera
  • Certificado según EN 1149-5, EN ISO 20471, Clase 2, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1, IEC 61482-2 Clase 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • Probado para cumplir los requisitos de la norma EN ISO 15797 para el lavado industrial

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • Arc rating: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta