Pinça de aperto ER com vedação 3

N.º do artigo: 308906 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 3 mm
Alojamento ER 16
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 5 µm
Tipo 425 E
⌀ exterior D 16,7 mm
Comprimento total L 27,5 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308906 3
EAN/GTIN 2050001767363
Número do fabricante 13723010300

Descrição

Ejecución:

Totalmente temperado e retificado.
Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Ventaja:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Nota:

Com vedação para refrigeração interna (pode ser usado até 60 bar), apenas a dimensão nominal pode ser fixada. Semelhante a ISO 15488-A.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinça de aperto ER com vedação 3

Pinça de aperto ER com vedação 3

sob pedido
Em stock
49 peças em stock
49,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
34,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento ER 16 ER 16
⌀ exterior D 16,7 mm 17 mm
Comprimento total L 27,5 mm 27,5 mm
⌀ de fixação nominal d 3 mm 3 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Tipo 425 E 425 E

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta