{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 4 mm | |
Alojamento | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Tipo | 426 E | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
Comprimento total L | 27,5 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308901 4 | |
EAN/GTIN | 2050001767561 | |
Número do fabricante | 13713010400 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinça de aperto ER 4
sob pedido
Em stock
395 peças em stock
21,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
170 peças em stock
18,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 16 | ER 16 |
⌀ exterior D | 17 mm | 17 mm |
Comprimento total L | 27,5 mm | 27,5 mm |
⌀ de fixação nominal d | 4 mm | 4 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 426 E | 426 E |