{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 6 mm | |
Alojamento | ER 11 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Tipo | 4008 E | |
⌀ exterior D | 11,3 mm | |
Comprimento total L | 18 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308881 6 | |
EAN/GTIN | 2050001764911 | |
Número do fabricante | 13711010600 |