Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Parafuso de aperto Hurco 90° com encaixe vedado 40

N.º do artigo: 308806 40

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para cone SK Preço unitário com IVA
  • Norma para pino de aperto: MAS 403

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

indicado para cone SK 40
Norma para pino de aperto MAS 403
⌀ do colar D 23 mm
⌀ da cabeça D1 15 mm
Comprimento total L 57,15 mm
L1 32 mm
Rosca M M16
binário de aperto máximo 50 Nm
indicado para cone SK com código de cor SK 40
Tamanho da chave 19 mm
Tipo de produto Pinos de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308806 40
Número do fabricante 308806 40

Descrição

Descripción:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Aplicación:

Para ferramentas com haste cónica íngreme DIN 69871 / ISO 7388-1.

Nota:

Vedado − com O-ring.
Pode encontrar as chaves de porcas e os tamanhos de chaves de porcas adequados na eShop.
Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta