Parafuso de aperto especial S20×2 40

N.º do artigo: 308800 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
198 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para cone SK Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

indicado para cone SK 40
Comprimento total L 53 mm
L1 25 mm
Rosca M M16
Rosca M1 S20×2
binário de aperto máximo 50 Nm
indicado para cone SK com código de cor SK 40
Tipo de produto Pinos de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308800 40
EAN/GTIN 4045197151094
Número do fabricante 308800 40

Descrição

Descripción:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Nota:

Pode encontrar as chaves de porcas e os tamanhos de chaves de porcas adequados na eShop.
Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Parafuso de aperto especial S20×2 40

Parafuso de aperto especial S20×2 40

sob pedido
Em stock
198 peças em stock
17,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
10,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento total L 53 mm 44,5 mm
Rosca M M16 M16
L1 25 mm 16,25 mm
binário de aperto máximo 50 Nm 50 Nm
indicado para cone SK 40 40
indicado para cone SK com código de cor SK 40 SK 40
Tipo de produto Pinos de aperto Pinos de aperto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta