{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
indicado para cone SK | 50 | |
Propriedades do furo | com perfuração | |
⌀ do colar D | 39,3 mm | |
⌀ da cabeça D1 | 32 mm | |
Comprimento total L | 65 mm | |
L1 | 25,1 mm | |
Rosca M | M24 | |
binário de aperto máximo | 150 Nm | |
indicado para cone SK com código de cor | SK 50 | |
Tamanho da chave | 30 mm | |
Tipo de produto | Pinos de aperto |
Número do artigo | 308720 50 | |
EAN/GTIN | 4045197151056 | |
Número do fabricante | 308720 50 |