Ejecución:
Material principal
60% Modacrílico, 39% algodón, 1% fibra antiestática, polar, ignífugo, antiestático, 280 g/m²
Detalles
Cuello redondo, Cuello con puño
Etiquetas de certificación externas
Acabado
Muñequera en el extremo de la manga
Dobladillo acanalado
Reflejos
Cinta reflectante impresa, cintas reflectantes de corte ignífugo de 50 mm de ancho
Descripción:
- Sudadera cómoda que permite un movimiento confortable, en color de alta visibilidad y con prestaciones multinorma
- Tiene unas propiedades protectoras excepcionales y los reflectores segmentados proporcionan al usuario una mayor visibilidad
- Forro acolchado para un mayor confort
- Certificado según EN 1149-5, EN ISO 20471, Clase 2 XS-S, Clase 3 M -->, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, Clase 1
- EBT: 18. 4 cal/cm²
Norma:
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C2
- EBT - 13 cal/cm²
- ELIM - 12cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1