Sudadera multinorma 4XL

N.º do artigo: 3087176233004XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis gelb
Tamanho unissexo 4XL
Tipo de produto Sudadera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3087176233004XL
EAN/GTIN 7330509725900
Número do fabricante 3087176233004XL

Descrição

Ejecución:


Material principal
60% Modacrílico, 39% algodón, 1% fibra antiestática, polar, ignífugo, antiestático, 280 g/m²

Detalles
Cuello redondo, Cuello con puño
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Muñequera en el extremo de la manga
Dobladillo acanalado

Reflejos
Cinta reflectante impresa, cintas reflectantes de corte ignífugo de 50 mm de ancho

Descripción:

  • Sudadera cómoda que permite un movimiento confortable, en color de alta visibilidad y con prestaciones multinorma
  • Tiene unas propiedades protectoras excepcionales y los reflectores segmentados proporcionan al usuario una mayor visibilidad
  • Forro acolchado para un mayor confort
  • Certificado según EN 1149-5, EN ISO 20471, Clase 2 XS-S, Clase 3 M -->, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, Clase 1
  • EBT: 18. 4 cal/cm²

Norma:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C2
  • EBT - 13 cal/cm²
  • ELIM - 12cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta