Pinos de aperto Forma B 50

N.º do artigo: 308640 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
555 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para cone SK Preço unitário com IVA
  • Norma para pino de aperto: ISO 7388

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

indicado para cone SK 50
Propriedades do furo com perfuração
Norma para pino de aperto ISO 7388
⌀ do colar D 36 mm
⌀ da cabeça D1 29,1 mm
Comprimento total L 65,5 mm
L1 25,55 mm
Rosca M M24
binário de aperto máximo 150 Nm
indicado para cone SK com código de cor SK 50
Tamanho da chave 30 mm
Tipo de produto Pinos de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308640 50
EAN/GTIN 4045197150974
Número do fabricante 308640 50

Descrição

Descripción:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Aplicación:

  • Para ferramentas com haste cónica íngreme DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Em centros de processamento (máquinas com troca automática de ferramentas).
  • Em máquinas NC (máquinas sem troca automática de ferramentas).

Nota:

Pode encontrar as chaves de porcas e os tamanhos de chaves de porcas adequados na eShop.
Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinos de aperto Forma B 50

Pinos de aperto Forma B 50

sob pedido
Em stock
555 peças em stock
13,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
364 peças em stock
13,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
844 peças em stock
13,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
208 peças em stock
13,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ do colar D 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Rosca M M24 M24 M24 M24
L1 25,55 mm 34 mm 34 mm 25,55 mm
binário de aperto máximo 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm
Tamanho da chave 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Propriedades do furo com perfuração com perfuração com perfuração com perfuração
Tipo de produto Pinos de aperto Pinos de aperto Pinos de aperto Pinos de aperto

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta