Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A, com furo ⌀ 7 mm, indicado para cone SK: 40

N.º do artigo: 308630 40
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
293 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para cone SK Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma para pino de aperto: ISO 7388-3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

indicado para cone SK 40
Propriedades do furo com furo ⌀ 7 mm
Norma para pino de aperto ISO 7388-3
⌀ do colar D 23 mm
⌀ da cabeça D1 19 mm
Comprimento total L 54 mm
L1 29 mm
Rosca M M16
Ângulo A 15 grau
binário de aperto máximo 50 Nm
indicado para cone SK com código de cor SK 40
Tamanho da chave 19 mm
Tipo de produto Pinos de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308630 40
EAN/GTIN 4045197485915
Número do fabricante 308630 40
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Descrição:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Vantagem:

  • Para ferramentas com haste cónica íngreme DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Em centros de processamento (máquinas com troca automática de ferramentas).
  • Em máquinas NC (máquinas sem troca automática de ferramentas).

Nota:

Vedado − com O-ring.
Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.
A ISO 7388-3 corresponde à norma antiga DIN 69872.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta