Pino de tração, 18CrNiMo7 Forma A 50

N.º do artigo: 308605 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
795 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para cone SK Preço unitário com IVA
  • Norma para pino de aperto: ISO 7388-3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

indicado para cone SK 50
Propriedades do furo com perfuração
Norma para pino de aperto ISO 7388-3
⌀ do colar D 36 mm
⌀ da cabeça D1 28 mm
Comprimento total L 74 mm
L1 34 mm
Rosca M M24
Ângulo A 15 grau
binário de aperto máximo 150 Nm
indicado para cone SK com código de cor SK 50
Tamanho da chave 19 mm
Tipo de produto Pinos de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308605 50
EAN/GTIN 4045197554536
Número do fabricante 308605 50

Descrição

Descripción:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Aplicación:

  • Para ferramentas com haste cónica íngreme DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Em centros de processamento (máquinas com troca automática de ferramentas).
  • Em máquinas NC (máquinas sem troca automática de ferramentas).

Nota:

Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.
A ISO 7388-3 corresponde à norma antiga DIN 69872.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta