{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 1 mm - 16 mm | |
Alojamento | PSC 63 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
Refrigeração interior | sí | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 18 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
binário de aperto máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
Projeção medida A | 93,1 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Chave de aperto Torx® sobressalente n.º 625220 | TX25 | |
Tipo de produto | Portabrocas corto |
Número do artigo | 308595 1-16 | |
EAN/GTIN | 4045197932020 | |
Número do fabricante | 308595 1-16 |