{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 18 mm | |
Alojamento | PSC 80 corto | |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
Refrigeração interior | sí | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 85 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 308575 18 | |
EAN/GTIN | 4045197870605 | |
Número do fabricante | 308575 18 |