Mandril de contração com furo do canal de refrigeração 14

N.º do artigo: 308562 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 26623-1
  • Furo do canal de refrigeração: se puede cerrar
  • Refrigeração interior: sí
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 14 mm
Alojamento PSC 50 corto
Norma de alojamento ISO 26623-1
Furo do canal de refrigeração se puede cerrar
Refrigeração interior
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 80 mm
⌀ exterior D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308562 14
EAN/GTIN 4067263014782
Número do fabricante 308562 14

Descrição

Ejecución:

  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.

Com furos no canal de refrigeração e roscas bloqueáveis.

Aplicación:

Para fixação de ferramentas com tolerância de haste h6.

Partes opcionales:

Extensão de mandril de contração n.º 302410 - 302417. Aparelhos de contração n.º 354210 - 354450.
Tubo de refrigeração n.º 309885; chave de caixa n.º 309893 e conjunto de parafusos de compensação n.º 309906 tam. 180.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta