{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M8×50 | |
Alojamento | PSC 63 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
Refrigeração interior | sí | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 74,5 mm | |
⌀ do furo D1 | 8,5 mm | |
⌀ exterior D | 13 mm | |
Comprimento útil L1 | 50 mm | |
Tipo de produto | Conos para fresa con rosca |
Número do artigo | 308553 M8X50 | |
EAN/GTIN | 4067263110088 | |
Número do fabricante | 308553 M8X50 |