{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 32 | |
Alojamento | PSC 63 A = 100 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente n.º 309617 | 32 | |
Chave de aperto ER n.º 309748; n.º 309749 | 32 | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 308542 32 | |
EAN/GTIN | 4045197944115 | |
Número do fabricante | 308542 32 |