Mandril de pinça de aperto ER 25

N.º do artigo: 308522 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
103 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 26623-1
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para pinças de aperto ER 25
⌀ de fixação D1 1-16 mm
Alojamento PSC 63 A = 100
Norma de alojamento ISO 26623-1
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Refrigeração interior
Área de aperto 1 mm - 16 mm
Projeção medida A 100 mm
⌀ exterior D 42 mm
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 25
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308522 25
EAN/GTIN 4045197471659
Número do fabricante 308522 25

Descrição

Ejecución:

  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em pinças de aperto ER segundo a norma DIN 6499, forma A e B.

Volumen de suministro:

Inclui porca de aperto High-Speed revestida.

Partes opcionales:

Pinças de aperto ER n.º 308881309434, chaves de aperto ER n.º 309680 ou 613300, tubo de refrigerante n.º 309885 e chave de caixa n.º 309893.
Tubo de refrigerante e chave de caixa n.º 309885 e 309893.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta