{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | PSC 50 A = 100 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Refrigeração interior | sí | |
Área de aperto | 1 mm - 16 mm | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 25 | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 308517 25 | |
EAN/GTIN | 4067263014645 | |
Número do fabricante | 308517 25 |