{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 40 | |
⌀ de fixação D1 | 3-26 mm | |
Alojamento | PSC 63 curto | |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Refrigeração interior | sim | |
Área de aperto | 3 mm - 26 mm | |
Projeção medida A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 40 | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 308515 40 | |
EAN/GTIN | 4045197471635 | |
Número do fabricante | 308515 40 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER 40
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
221,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
148,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
167 peças em stock
126,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
para pinças de aperto ER | 40 | 40 | 40 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Área de aperto | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Portapinzas de sujeción | Mandril de pinça de aperto |