{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 25 | |
Alojamento | PSC 50 curto | |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Refrigeração interior | sim | |
Área de aperto | 1 mm - 16 mm | |
Projeção medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 25 | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 308514 25 | |
EAN/GTIN | 4045197703231 | |
Número do fabricante | 308514 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER 25
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
197,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
63,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
195,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
152 peças em stock
68,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | PSC 50 curto | SK 30 curto | PSC 40 corto | SK 30 corto |
Norma de alojamento | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 18000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC | HSC |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |