Juego de llaves de vaso 1/4″ 1/2″ 52 pcs.

N.º do artigo: 3085031
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3085031
EAN/GTIN 4010886951040
Número do fabricante 3085031
Número L L60160 6007

Descrição

Descripción:

GEDORE Mobility
Gama exclusiva Made by GEDORE
Herramientas en dimensiones métricas
Con robusta carraca de palanca, con liberación por botón
Bolsa textil resistente con fuerte Las bolsas Joker son adecuadas para su fijación en paredes, estanterías, carros de herramientas y el sistema Wera 2go, gracias al sistema de cierre por adherencia en la parte posterior y asa de transporte
Módulo de espuma compatible con el carro de herramientas de GEDORE
Sistema de herramientas de control de GEDORE

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta